曜日別特売
1-24-21 赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所 75146454

赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
温度範囲(℃)0~50
温度測定範囲(℃)0~50
全長(mm)120
内容量1本注文コード75146454品番1-24-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

一番売れている最も一般的な温度計です。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

温度範囲(℃)0~50目盛(℃)1全長(mm)120温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番64-0705-70設置方式全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
751464541-24-21751464091-25-51-24-21 赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所 75146409赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所1本
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする