曜日別特売
1-37-1 足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所 75147206

足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~100
内容量1本注文コード75147206品番1-37-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

温度範囲(℃)0~100浸没線(mm)300アズワン品番64-0706-61全長(mm)600目盛(℃)1設置方式部分浸没校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする