冷蔵庫用デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148536 品番ACT-140DV
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

出荷前検査合格証付。
本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。
スタンド付。壁掛け用穴付。

質量(g)約79(電池含まず) 電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています 温度範囲(℃)-10〜50(IN)/-50〜70(OUT) コード長さ(m)約3(外部センサー) 精度±2℃(-30〜0℃) ±1℃(0〜+40℃) ±2℃(+40〜+70℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77) 温度測定範囲(℃)IN(-10〜+50)OUT(-50〜+70) 精度(℃)±2(-30〜0℃) ±1℃(0〜+40℃)、±2(+40〜+70℃) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77) 使用温湿度範囲-10〜50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 使用場所冷蔵庫 アズワン品番64-5229-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする