安藤計器製工所
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
感温部(mm)
Φ13×L75
Φ13×L35
Φ13×L50
Φ13×L75
Φ13×L100
Φ14×L125
Φ14×L150
Φ14×L35
Φ15×L50
Φ15×L75
Φ15×L100
アズワン品番
64-5230-36
64-5230-34
64-5230-35
64-5230-36
64-5230-37
64-5230-38
64-5230-39
64-5230-40
64-5230-41
64-5230-42
64-5230-43
64-5230-44
64-5230-45
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75148807
品番
AMS-0100-75H-B
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付。
感温部(mm)
Φ13×L75
アズワン品番
64-5230-36
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000