曜日別特売
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319

YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319
YST-SET(BK/BK) 折りたたみ デスクチェアセット YAMAZEN(山善) 75161319

折りたたみ デスクチェアセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セットナチュラルメイプル・ブラック注文コード75161319品番YST-SET(BK/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

使うときだけサッと出せる。フレーム式折りたたみテーブルチェアセット。組立いらずの完成品。チェアもセットだから届いたらすぐに使える。折りたためば狭いスペースに収納可能。小型で軽量のため、持ち運びもラクラク。片方の脚を長く設計し、倒れにくい工夫あり。水にも強い天板。

用途
在宅勤務、テレワーク、受付、作業台に。ソファサイドやキッチンサイド、玄関脇にも。デスクチェアセット 折りたたみデスク シンプル おしゃれ 軽い 1人暮らし ワンルーム 完成品 組立不要
高さ(mm)700幅(mm)500奥行(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【デスク】幅50×奥行48×高さ70、【チェア】幅30×奥行30×高さ46質量(kg)【デスク】4.4材質スチール(エポキシ樹脂)、MDF(PVC・紙)折りたたみ寸法(cm)【デスク】幅50×奥行3.5×高さ83.5、【チェア】幅30×奥行6×高さ69.5天板寸法(cm)有効:50×40ナチュラルメイプル・ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする