1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155

1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155
1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155
1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155
1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155
1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155
1273A123.100-28.5 WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ アシックス 75165155

WINJOB CP229 BOA ホワイト×サンピーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法(cm)28.5
内容量1足注文コード75165155品番1273A123.100-28.5
販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800
ホワイト×サンピーチ規格JSAA規格 A種寸法(cm)28.5足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする