RB9012135 ロットボルト SUS304 ナニワ(NANIWA) 75255315

ロットボルト SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ径M12
トラスコ品番409-5667
409-5667
409-2463
409-2476
409-2491
409-3999
409-4002
409-4043
409-5573
409-7196
409-7248
409-8747
409-2456
409-2460
409-2478
409-2480
409-2495
409-2498
409-3991
409-3995
409-3998
409-4011
409-4012
409-4013
409-4014
409-4015
409-4028
409-4033
409-4037
409-4047
409-4048
409-4068
409-4088
409-5576
409-5583
409-5589
409-5602
409-5609
409-5619
409-5622
409-5633
409-5636
409-5637
409-5644
409-5659
409-5662
409-5671
409-5673
409-5676
409-7170
409-7201
409-7205
409-7209
409-7212
409-7239
409-7242
409-7258
409-8755
409-8763
409-8764
409-8775
409-8782
409-8794
409-8795
409-8807
409-8808
410-0334
410-0335
410-0337
内容量1本注文コード75255315品番RB9012135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

別呼称として蝶番ボルト、デンデンボルトとも呼ばれボルトの頭部がリングの形状をしているボルトです。

用途
造船、機械設備等。
トラスコ品番
409-5667
ねじ径
M12
材質
SUS304、電解研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ロットボルトは吊り具ではありません。吊り上げには使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする