SEB-M30 UP スイベルアイボルトSEB型 CODIPRO 75262367

SEB-M30 UP スイベルアイボルトSEB型 CODIPRO 75262367
SEB-M30 UP スイベルアイボルトSEB型 CODIPRO 75262367

スイベルアイボルトSEB型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
ボルト寸法M30
内容量1個注文コード75262367品番SEB-M30 UP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。
フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。
使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。

トラスコ品番
665-0695
寸法L(mm)
45
基本使用荷重(t)
5.5
寸法A(mm)
58
寸法D(mm)
106
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
115
ボルト寸法
M30

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする