CAPTAIN STAG
1WLEDフロントライト347
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318577
品番
Y-5012
参考基準価格(税別)
¥1,637
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
前照灯として使用できます(点灯)。
丸形配光なので広範囲を照らせます。
首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。
ライトの着脱も簡単です
材質
本体・電池ケース:PC ・ABS、レンズ:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン
色
ブラック
質量(g)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×78×33(本体のみ)
連続使用時間(時間)
点灯(Hi)約48・(Low)約55、点滅(1)約119(2)約96
光源
LED×1個(SMD)※JIS基準準拠
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
保護特性
防滴
明るさ
約2500カンデラ
取付可能パイプ径(Φmm)
(外径)約19~31.8