CAPTAIN STAG
CS真空二重スタッキングマグカップ200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ブラック
アイボリー
グリーン
パープル
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75319916
品番
UE-4942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。ハンドル付きでしっかり持て、紙コップも使える。ハンドルを交互に組ませてスタッキング収納。ピクニックやオフィス使いにも便利
色
シルバー
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
容量(mL)
210
質量(g)
128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×92
保温効力(℃)
41以上(1時間)
保冷効力(℃)
9以下(1時間)