曜日別特売
UE-4944 CS真空二重スタッキングマグカップ200 CAPTAIN STAG 75319941

 

UE-4944 CS真空二重スタッキングマグカップ200 CAPTAIN STAG 75319941
UE-4944 CS真空二重スタッキングマグカップ200 CAPTAIN STAG 75319941
UE-4944 CS真空二重スタッキングマグカップ200 CAPTAIN STAG 75319941

CS真空二重スタッキングマグカップ200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード75319941品番UE-4944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

真空二重構造で保温・保冷にオールシーズン使用可能。ハンドル付きでしっかり持て、紙コップも使える。ハンドルを交互に組ませてスタッキング収納。ピクニックやオフィス使いにも便利

色
アイボリー
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
容量(mL)
210
質量(g)
128
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×92
保温効力(℃)
41以上(1時間)
保冷効力(℃)
9以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする