50P81844JP ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX 75325015

50P81844JP ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX 75325015
50P81844JP ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP PERMATEX 75325015

ルームミラー用接着剤 リアビューミラー接着剤 0.9ml 50P81844JP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75325015品番50P81844JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

脱落したルームミラーを瞬時に接着する補修用キットです。
適用材質金属ミラーベース使用可能。
プラスチックミラーベース使用不可。
主剤0.3mL、硬化促進剤0.6mL。

用途ミラー用接着剤使用方法1.ルームミラー本体からベースを取り外します。2.ガラス面のベースが付いていたところに、マーカーで印をつけてください。3.ベースとガラスの取り付け部に残った古い接着剤の汚れ等を落とし綺麗にします。汚れなどは、ガラスクリーナーにて拭き取ってください。古い接着剤はガラス面を傷つけないようにカッター等で取り除いてください。4.ブリスターパックより硬化促進剤を取り出します。5.硬化促進剤(ウエットペーパー)で接着部分のフロントガラスとベース板に均一に塗り、2分ほど乾燥させます。・乾燥させないと主剤の硬化促進剤が混ざり、接着強度のバラツキが出ますので、硬化促進剤を塗布後は必ず乾燥させてください。6.主剤の先端を切って、ルームミラーベース板の中央部に主剤を数滴塗布します。・主剤は、黄色いビニール袋です。7.ベースをガラス面に貼り付け、1分ほど圧着します。ルームミラーは15分以上経過してから取り付けてください。・圧着後は、主剤がはみ出ている場合はウエス等で拭き取ってください。液色成分ヘキサン95%以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.6mL危険物の性状非水溶性
注意
※吸入引用不可。
※硬化剤(第2種有機溶剤含有)。
※健康に有害な物質を含有しています。
※本品は使用方法・使用条件によって思わぬけがや損傷を生じることがあります。
※ご使用前には目的の用途に適合するか確認の上ご使用ください。
※吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれなどを起こす恐れがあります。
※特に硬化剤は幾分毒性が強いので注意してください。
※使用の際は火気の注意事項を守ってください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※使用の際は換気をしてください。また、皮膚に直接触れないように保護手袋を着用してください。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取ってください。
※使用後は、手を洗ってください。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨てください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けてください。
※取扱作業場には、局所排気装置を設置してください。
※容器から出し入れする際には、こぼれないようにしてください。
※取扱中は必要に応じて防塵マスク、ホースマスク、保護手袋等を着用してください。
※取扱後は手洗いを十分に行ってください。
※一定の場所に貯蔵してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする