※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・形状・精度等級
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
32
形状
B1
注文コード
75344193
品番
S1.5S 32B-1010
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
歯数
32
基準円直径d(Φmm)
48
歯先円直径da(Φmm)
51
形状
B1
歯幅b(mm)
10
穴径dd(Φmm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
30
ハブ長さlh(mm)
10
全長l(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
-
種別
平歯車
ねじ
-
材質
S45C
質量(g)
185.3
モジュール
1.5
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード