S1.5S 40B-1612 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 75344272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1.5S 40B-1612 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 75344272
S1.5S 40B-1612 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 75344272
S1.5S 40B-1612 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 75344272

平歯車 モジュール1.5 S45C

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
40
形状
B1
注文コード
75344272
品番
S1.5S 40B-1612
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
歯数
40
基準円直径d(Φmm)
60
歯先円直径da(Φmm)
63
形状
B1
歯幅b(mm)
16
穴径dd(Φmm)
12
ハブ外径dh(Φmm)
40
ハブ長さlh(mm)
10
全長l(mm)
26
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
-
種別
平歯車
ねじ
-
材質
S45C
質量(g)
431
モジュール
1.5
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21427412
2019-10-17
用途: 試作
その他業種

仕様取揃えの幅が広く、特殊な試作設計にも対応できる。
キー溝やキー材、セットスクリューねじ穴も標準で取揃えて頂くと有り難い。

1人が参考にしています
対象商品 : 06329784
2008-06-17
用途: 配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています
対象商品 : 06329601
2008-06-17
用途: 配管送り出し工具の試作

精度が高く助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする