ロックペイント
床ベランダ防水 グレー 18kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
灰
モスグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
75371427
品番
H082-0321 61
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水性簡易防水塗料です。
骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。
耐水性、耐候性に優れています。
用途
指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。
コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵に。
トラスコ品番
712-4980
色
モスグリーン
材質
水性アクリル系
容量(L)
5.8
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)