ウレタンベルト オレンジ ソフトタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75482174 品番Φ4.0×10m
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別) アウトレット
¥999219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます。
硬度が81のソフトタイプのため、従来品よりも弾力性がある商品になります。

断面径(Φmm)4 用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ 種類丸ベルト ベルト長さ(m)10 硬度81
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75482199
2025-03-18
用途:
工業用ミシンの駆動ベルトとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

工業用ミシンの駆動ベルトはvベルトのMを使用しますがミシンの種類やモーターの種類、プーリーの大きさなどで長さがまちまちです。また古くなるのゴムが硬化して周りに飛び散ります。このウレタンベルトは硬化しにくいと思われます。しかも長さを調節して作れるため無駄がありません。

2025-01-15
用途:
モーター駆動ベルトの修理
飲食業

古いモーター駆動用ベルトの修理に購入。
ライターなどを使うと煤などを巻き込むので、ヒートガンを利用した。
専用工具が無くとも、溝を切った板などでバンドを冷めるまで固定できる
ようにすれば、比較的簡単に溶着することはできる。
そこまで張力が必要な機器ではないのでソフトタイプを選んだ。
問題は出ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする