山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
デスクワゴン横マグネットハンドタオルハンガー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75620810
品番
10448
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
付属品
ケーブルホルダー(ネオジムマグネット使用)
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
245
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:20×4×7
耐荷重(g)
本体:500 ケーブルホルダー:75(静止荷重)
内径(mm)
ケーブルホルダー:4
寸法(幅W×奥行D)(cm)
タオル収納部:16.6×3.4