SBRW-1030-1 ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル 75644926

SBRW-1030-1 ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル 75644926
SBRW-1030-1 ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル 75644926
SBRW-1030-1 ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル 75644926
SBRW-1030-1 ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル 75644926
SBRW-1030-1 ライノブレード竹用 太竹向け ベッセル 75644926

ライノブレード竹用 太竹向け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75644926
品番
SBRW-1030-1
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

各種竹を高速切断。
切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。
刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。
錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。

用途
竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。
適合
マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー
全長(mm)
305
タイプ
竹用・太竹向け
ピッチ(mm)
3
刃厚(mm)
1.2
仕上
無電解ニッケルメッキ仕上げ
熱処理
衝撃焼入れ
シャンク形状
スタンダード
刃渡り(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする