曜日別特売

パワージャッキ用高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様接続カップラ:B-6H、B-6J、C-6H、C-6J最大流量(L/min)8注文コード75706061品番RH6-2C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

両端ともR(オスネジ)の金具付です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)内径d(Φmm)6.3外径D(Φmm)16.7最高使用圧力(MPa)72特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様接続カップラ:B-6H、B-6J、C-6H、C-6J質量(kg)ホース:0.45/m、両端金具:0.6最大流量(L/min)8最小曲げ半径(mm)90寸法AR3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする