曜日別特売
867-402【ワケあり】 デジタル数字型無災害記録表 本体一体型(屋内用) ユニット 75707461

デジタル数字型無災害記録表 本体一体型(屋内用)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台文字内容無災害+記録表材質アルミ複合版、アルミ枠(吊り金具付)注文コード75707461品番867-402【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)文字内容無災害+記録表材質アルミ複合版、アルミ枠(吊り金具付)サイズ(mm)605×505×23厚付属品数字板:小14枚特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番114-8186質量(kg)2.22

商品説明動画

デジタル数字型無災害記録表
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87532183
2024-08-10
用途: 会社の玄関ピロティにスタンドを置いて掲示しています。
大綱商運株式会社運輸・通信業

非常に見やすく、日数の切り替えも簡単で重宝しています。

対象商品 : 32981864
2016-08-12
用途: 従業員への安全意識啓発

大きさ、価格、扱い易さに、たいへん満足している。

対象商品 : 32981864
2020-07-10
用途: 工場内掲示
製造業

購入するか検討中です。縦・横の寸法が分かりません。教えて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 32981864
2017-09-29
用途: 無災害の記録表示
東洋アルミニウム株式会社製造業

思ったより、デジタル表記の数字が見にくいので、もう少し大きなサイズが欲しいです。

対象商品 : 32981864
2015-01-30
用途: 輸送・荷役業務での無事故啓蒙に活用
日生運輸株式会社

出来れば、起算日を表記出来る欄を追加してほしい。
例:起算日 平成27年01月25日

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする