曜日別特売

WBGT値チェック表 温湿度計付

WBGT値チェック表 温湿度計付 - ユニット

温湿度計、WBGT対応表付き標識です。

用途熱中症対策啓蒙用の掲示に。トラスコ品番688-6373セット内容HO-5151C標識×1材質標識部:再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2寸法(mm)【温湿度計】Φ140×32取付ビス止め、両面テープ固定縦(mm)650横(mm)450表示内容職場のWBGT値チェック表内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108856HO-515C
11,850
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする