曜日別特売
PID1008-M16-SUS アイドラーピン イマオコーポレーション 75836564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PID1008-M16-SUS アイドラーピン イマオコーポレーション 75836564
PID1008-M16-SUS アイドラーピン イマオコーポレーション 75836564

アイドラーピン

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS303ねじ径MM16×2注文コード75836564品番PID1008-M16-SUS
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,347
販売価格(税別)
2,134
寸法A(mm)8寸法B(mm)26寸法D(mm)10寸法L(mm)48.5寸法L1(mm)8寸法L2(mm)22.5寸法L3(mm)10寸法W(mm)17寸法d1(mm)20適合AST80-SUS SUS製オートスライドタイトナー材質(本体)SUS303質量(g)70ねじ径MM16×2ねじ径M1M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07002572
2023-07-26
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社池総

梱包などきちんとされていて、良かったです。品質等も満足しています。

対象商品 : 07002554
2020-04-06
用途: Vベルトアイドラに使用
ファーム保坂農・林・水産業

思ったよりねじの径が太く、思い道理に利用出来ず未利用。

対象商品 : 07002493
2017-09-07
用途: 自作テンショナー作成
クエスト エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

精度の高い商品で、アイドラープーリーとグッドマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする