※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アングルタイトナー(オートテンション型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837221
品番
ANT40A
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
16
寸法D(mm)
55
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
67.5
寸法L(mm)
66
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
86
寸法L3(mm)
28
寸法L4(mm)
40
寸法P(mm)
90
寸法R(mm)
55
寸法W(mm)
115
寸法t(mm)
14
歯数
24
材質
回転アーム/FCD450(粉体焼付塗装) 、ギヤ部/S45C
材質(本体)
FC250・粉体焼付塗装・ブラック
質量(g)
2300
ねじ径M
M20×2.5
ねじれ角(°)
最大/60
ねじ径M1
M5×0.8・6L
テンション力(N)
最大145
注意
※セレーションが噛み合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。