※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(F型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
8
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
注文コード
75844352
品番
GRL40S-F
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
7
寸法D(mm)
30
寸法D2(mm)
18
寸法L(mm)
16
寸法d1(mm)
22
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
8
仕様
中荷重
トラスコ品番
432-5966
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
60
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
608ZZ