※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(F型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)
スチール
注文コード
75844361
品番
GRL50J-F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法D2(mm)
22
寸法L(mm)
19
寸法d1(mm)
26
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
中荷重
トラスコ品番
432-6008
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
質量(g)
35
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6000ZZ