※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(F型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
15
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)
スチール
注文コード
75844404
品番
GRL70J-F
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
11
寸法D(mm)
46
寸法D2(mm)
29
寸法L(mm)
28
寸法d1(mm)
35
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
質量(g)
85
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ