※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL70S-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844413 GRL70S-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844413

ガイドローラー(F型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)15 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール 注文コード75844413 品番GRL70S-F
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は軸穴径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。

寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)11 寸法D(mm)46 寸法D2(mm)29 寸法L(mm)28 寸法d1(mm)35 種類ローラー 軸穴径(Φmm)15 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 質量(g)220 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6202ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする