※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
しっかりした作りで仕上げも綺麗、ベアリングに少しガタがあるが今回の使用には丁度良かった。
管理機のクラッチローラーがロックしたので同じベアリング番号を使用したローラーを探したのですが、ベルト幅が合わず。この車輪が一番良い寸法でしたので補修部品として取り付けました。良好に動作しています。