※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50S-L ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーション 75845131 GRL50S-L ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーション 75845131

ガイドローラー(車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75845131 品番 GRL50S-L
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)8 寸法D(mm)36 寸法D2(mm)22 寸法Do(mm)50 寸法L(mm)19 寸法L1(mm)14.5 寸法d1(mm)26 種類ローラー 軸穴径(Φmm)10 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 質量(g)130 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6000ZZ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75845113
2023-05-07
用途:
パイプホルダーに組み込み
ワイテック 様 (製造業)

しっかりした作りで仕上げも綺麗、ベアリングに少しガタがあるが今回の使用には丁度良かった。

対象商品:
75845147
2019-03-30
用途:
耕運機(管理機)のクラッチローラーに流用
製造業

管理機のクラッチローラーがロックしたので同じベアリング番号を使用したローラーを探したのですが、ベルト幅が合わず。この車輪が一番良い寸法でしたので補修部品として取り付けました。良好に動作しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする