※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABJ35-30 チェーン用ローラー イマオコーポレーション 75853267 RABJ35-30 チェーン用ローラー イマオコーポレーション 75853267

チェーン用ローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75853267 品番 RABJ35-30
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー チェーンNo.35 質量(g)20 寸法L(mm)12 寸法A(mm)2.2 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタール・ブラック 寸法B(mm)6 寸法C(mm)3 寸法D2(mm)13 寸法d1(mm)17 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号606ZZ 寸法Do(mm)30 寸法Bf(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする