※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
チェーン用ローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75853303
品番
RABJ40-50
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類
ローラー
チェーンNo.
40
質量(g)
70
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
2.3
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
3
寸法D2(mm)
26
寸法d1(mm)
32
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6201ZZ
寸法Do(mm)
50
寸法Bf(mm)
7.6