※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
チェーン用ローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
40
寸法Do(mm)
60
注文コード
75853312
品番
RABJ40-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
チェーンNo.・寸法Do
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類
ローラー
チェーンNo.
40
質量(g)
100
寸法L(mm)
19
寸法A(mm)
2.3
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
4
寸法D2(mm)
29
寸法d1(mm)
35
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6202ZZ
寸法Do(mm)
60
寸法Bf(mm)
7.6