※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
チェーン用ローラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75853364
品番
RABJ60-70
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,802
販売価格(税別)
¥
4,365
バスケットに入れる
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類
ローラー
チェーンNo.
60
質量(g)
150
寸法L(mm)
23
寸法A(mm)
3.4
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
ポリアセタール・ブラック
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6.5
寸法D2(mm)
26
寸法d1(mm)
32
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6201ZZ
寸法Do(mm)
70
寸法Bf(mm)
12.2