※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLP0807 ローラーピン イマオコーポレーション 75858474 RLP0807 ローラーピン イマオコーポレーション 75858474

ローラーピン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75858474 品番 RLP0807
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法A(mm)5.5 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)12 寸法L(mm)7 寸法L1(mm)6.5 トラスコ品番432-6172 材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜 質量(g)15 ねじ径MM5×0.8・20L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75858535
2021-01-26
用途:
ガイドローラーの部品
卸売・小売業

ステンレス製のほうがよかったのですが、この商品は思った通りの物で、問題無く使えました。

対象商品:
75858447
2016-05-02
用途:
木製建具の反り防止の部品として使用
株式会社エリオテクノ 様 (製造業)

ウレタンローラーと併せての使用でしたが、予想通り回転が滑らかで尚且つ回転芯がぶれないので期待通りの部品として使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする