曜日別特売
RLP1720 ローラーピン イマオコーポレーション 75858562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLP1720 ローラーピン イマオコーポレーション 75858562
RLP1720 ローラーピン イマオコーポレーション 75858562

ローラーピン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)17
寸法L(mm)20
内容量1個注文コード75858562品番RLP1720
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)12寸法D(mm)17寸法D1(mm)25寸法L(mm)20寸法L1(mm)20.7材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜質量(g)125ねじ径MM12×1.75・55L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75858535
2021-01-26
用途: ガイドローラーの部品
卸売・小売業

ステンレス製のほうがよかったのですが、この商品は思った通りの物で、問題無く使えました。

対象商品 : 75858447
2016-05-02
用途: 木製建具の反り防止の部品として使用
株式会社エリオテクノ製造業

ウレタンローラーと併せての使用でしたが、予想通り回転が滑らかで尚且つ回転芯がぶれないので期待通りの部品として使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする