ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75909592 品番 CAC-10BK/RS
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)1 その他簡易パッケージ(PP袋) ブラック コネクタ形状D-sub15pin(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約4.5 ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909574
2022-10-23
用途:
模様替え

模様替えのためケーブルが足らなくなり購入させていただきました。ばっちりです。買って良かったです。

対象商品:
75909626
2018-05-16
用途:
IWBとPCの接続(TV会議等に使用)
製造業

納得の価格、短納期でお届けいただきありがとうございました。
抜き挿しの頻度が多いのか、扱いが乱暴なのかは不明ですが、壊れたり断線したりとトラブルが多いので余分に購入しました。
消耗品なので仕方がないですよね。

対象商品:
75909626
2014-06-05
用途:
多数モニタ−設置
有限会社FUJII製作所 様

多数モニタ−設置にケ−ブルを探していましたが 現在は モニタ−接続端子の 使用が違いなかなか 理想の長さと 接続端子に合った商品が有りませんでした モノタロさんのPC部品で 検索しましたら 有りました。
現在では この形のケ−ブルは 使わないのでしょうが モニタ−が旧式で 困っていました。
本当に助かり 価格もお手頃で 良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする