ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.7 注文コード75909601 品番CAC-07BK/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品はケーブル長6種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)0.7 その他簡易パッケージ(PP袋) トラスコ品番433-8847 ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ金メッキ 環境対応EU RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 フェライトコアあり ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸) 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75909601 CAC-07BK/RS 75909592 CAC-10BK/RS ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコム ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠 エレコム 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75909574
2022-10-23
用途:
模様替え

模様替えのためケーブルが足らなくなり購入させていただきました。ばっちりです。買って良かったです。

対象商品:
75909626
2018-05-16
用途:
IWBとPCの接続(TV会議等に使用)
製造業

納得の価格、短納期でお届けいただきありがとうございました。
抜き挿しの頻度が多いのか、扱いが乱暴なのかは不明ですが、壊れたり断線したりとトラブルが多いので余分に購入しました。
消耗品なので仕方がないですよね。

対象商品:
75909626
2014-06-05
用途:
多数モニタ−設置
有限会社FUJII製作所 様

多数モニタ−設置にケ−ブルを探していましたが 現在は モニタ−接続端子の 使用が違いなかなか 理想の長さと 接続端子に合った商品が有りませんでした モノタロさんのPC部品で 検索しましたら 有りました。
現在では この形のケ−ブルは 使わないのでしょうが モニタ−が旧式で 困っていました。
本当に助かり 価格もお手頃で 良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする