ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75910003 品番CAC-L20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,860
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75910003 CAC-L20BK 58438231 CAC-L20BK/RS ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム 1本 9,990 税込10,989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75910012
2019-10-25
用途:
プロジェクター使用プレゼン
製造業

プロジェクタとPCを楽に接続できるようになって、大変満足しています。
ケーブルの太さも4.5mmと細いので軽く、持ち運びも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする