曜日別特売
50212-8000 中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex) 75937303

中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(12000個)
内容量1パック(12000個)注文コード75937303品番50212-8000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57175-3000
引抜工具/57105-6000
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: サーマルプリンタ接続用
製造業

利用するサーマルプリンタが採用している端子に接続する為に購入しました。純正品なので問題ありません。かしめる工具が安く手に入ればより良いと思います。

対象商品 : 75937312
2020-07-08
用途: タミヤのトラックのMFCのコネクター
その他業種

タミヤのトレーラーやピックアップトラックのマルチファンクションユニット MFC-01/02/03に自作のLEDを装着する際のコネクターに使っています。
圧着工具は「エンジニア 精密圧着ペンチ オープンバレル端子用 PA-09」を使いAWG28の導線を圧着していますが、5回に1回は失敗するので、ハウジングの数よりも多く買っています。他ではなかなか手に入らないので毎回モノタロウで買ってます。

対象商品 : 75937312
2020-08-01
用途: タミヤMFC-01のLED出力コネクターのコンタクト
製造業

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065に適合するコンタクトです。
非常に小さいパーツなのでカシメ作業にはルーペや拡大メガネがあると良いです。適合するリード線はAWG30~24程度です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする