中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 75937312 品番 50212-8100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57175-3000
手動圧着工具/57176-5000(UL1007電線用)
引抜工具/57105-6000
仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ 形状ターミナル/バラ状 サイズ芯線/AWG#24〜#30 定格電圧(V)最大/125 定格電流(A)最大/2 被覆ストリップ長(mm)1.3〜1.8 被覆外径(mm)Φ1.4MAX. 適合ハウジング51065

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
サーマルプリンタ接続用
製造業

利用するサーマルプリンタが採用している端子に接続する為に購入しました。純正品なので問題ありません。かしめる工具が安く手に入ればより良いと思います。

対象商品:
75937312
2020-07-08
用途:
タミヤのトラックのMFCのコネクター
その他業種

タミヤのトレーラーやピックアップトラックのマルチファンクションユニット MFC-01/02/03に自作のLEDを装着する際のコネクターに使っています。
圧着工具は「エンジニア 精密圧着ペンチ オープンバレル端子用 PA-09」を使いAWG28の導線を圧着していますが、5回に1回は失敗するので、ハウジングの数よりも多く買っています。他ではなかなか手に入らないので毎回モノタロウで買ってます。

対象商品:
75937312
2020-08-01
用途:
タミヤMFC-01のLED出力コネクターのコンタクト
製造業

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065に適合するコンタクトです。
非常に小さいパーツなのでカシメ作業にはルーペや拡大メガネがあると良いです。適合するリード線はAWG30〜24程度です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする