日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75938186
品番
5264-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
適合
ウエハー:5267、5268
ターミナル:5263
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
ピッチ(mm)
2.5
極数
5
定格電圧(V)
250(最大)
寸法B(mm)
10.0
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
種別
圧着ハウジング
形状
メス形状
使用温度範囲(℃)
-40〜+105(通電による温度上昇分も含む)
寸法A(mm)
13.9
耐電圧
AC1000V/1分間
定格電流(A)
3(最大)
材質(ハウジング)
ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
電線挿入角度
ストレート
パネルマウント
不可