電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 75938213 品番 5264-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
適合
ウエハー:5267、5268
ターミナル:5263
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
ピッチ(mm)2.5 極数8 定格電圧(V)250(最大) 寸法B(mm)17.5 仕様ELVおよびRoHS対応済み 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 寸法A(mm)21.4 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75938152
2019-09-20
用途:
自作のソーラーライト基板用
山田通信設備 様

自作でソーラーライト等を作って趣味と実用を兼ねています。
ブラックアウトの時も寝室から屋外まで苦労せずに移動できました
2.5ピッチなのででユニバーサル基板で利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする