1855T 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex) 75939157

中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10000個) 定格電流(A)最大/5 注文コード75939157 品番1855T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0072(JM5867A)
引抜工具/11-26-7034(J5800-002)
適合ハウジング
1625-NR
1625-NR1
1625-NR2
形状ターミナル/連鎖状 材質黄銅、銅下地錫メッキ サイズ芯線/AWG#22〜#28 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/5 被覆ストリップ長(mm)2.6〜3.4 被覆外径(mm)Φ1.1〜Φ1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
コントローラの中継配線
その他業種

値段は高いですが他に替えが無く仕様的には問題なく使えます。

対象商品:
08562242
2023-05-08
用途:
屋内電子機器の低圧電源の結線

電線対電線の接続コネクタ種類は少ないので重宝します。
今回は圧着ピンのみの購入です。
ハウジンクもあれば良かったのですが、希望する型番のものがなかったので他店での購入になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08562251
2021-12-08
用途:
装置制御関係
アルファーデザイン株式会社 様

納期指定ができて購入できればよいが・・・・
いつも使用している物なので問題ない。

対象商品:
08562251
2016-08-15
用途:
自動機の配線に利用。

100本単位で購入できるので、部品の管理が楽です。

対象商品:
08562242
2016-05-15
用途:
門扉電気錠結線
運輸・通信業

商品自体は、規格品で一切問題ありません。但し、セットを作る為には、コネクターのオスとメス、ピンのオスとメス、更には、そのピンには、大小あり、ピンの製作工具、ピンを抜く治具・・・たかがコネクターとピンですが、組合せを一歩間違えば、当然駄目です。
その為にも、判りやすい組合せ表示、必要なピン、その抜くための専用治具などの組み合わせセットの紹介を入れてほしいものです。

4人が参考にしています
対象商品:
08562242
2016-02-23
用途:
赤導儀に使用した。
建設業・工事業

可もなく不可もなし。

対象商品:
08562242
2013-04-24
用途:
車内整備用

裸線のかしめの面積が小さいので線を折り返してかしめた方が良い。出来れば小ピッチがある精密圧着ペンチならベスト。

対象商品:
08562242
2013-03-04
用途:
配線作業

商品は通常メーカー製なのでなんの問題のありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする