5556PBT2L 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex) 75939236

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード75939236品番5556PBT2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
定格電流(A)9(最大)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/2.5μm(100μ″)Tin(Sn)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)寸法A(mm)1.8寸法D(mm)2.3寸法B(mm)1.65寸法C(mm)2.3形態バラ状被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4被覆外径(mm)0.9~1.8適合電線範囲 AWG(#)22~28適合ハウジング5557、51010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: ATXケーブルの自作
サービス業

AWG16に対応するターミナルはなかなか手に入りにくいので、モノタロウで扱って頂けて助かります。今回このタイプで初めて製作しましたがエンジニアの工具PA-21で問題なく作業できました。

対象商品 : 08561682
2023-01-19
用途: 電流が15A流れる所の機器
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか1端子15A流す事の出来る端子は無く、今回はコネクターは8極の物を使い
プラス、マイナスとして使うため、半分の4x15A=60Aとして使えて高電流に対応出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 75939272
2022-07-12
用途: PC用電源ケーブル作成
その他業種

UL1007AWG18電源ケーブルに直接コネクタピンを圧着してスリーブをかぶせていたが、このピンだったらギリギリスリーブの上からでも圧着できた

1が参考にしています
対象商品 : 08561682
2022-08-26
用途: LED機器の接続
その他業種

特に可も無く不可も無く
作業自体は簡単に済みます
価格がもう少し安ければ

対象商品 : 08561682
2021-02-03
用途: パソコン電源のスリーブ化
その他業種

パソコン電源のスリーブ化用途で購入
配線とスリーブをまとめてかしめても折れたりせず使いやすい
連鎖状の物も使ったが、バラスのが面倒で初めからバラバラなので、作業する時便利

1が参考にしています
対象商品 : 08561673
2018-05-10
用途: パソコンの電源ケーブル作成
建設業・工事業

自分の感じでは今まで使っていたのより使い勝手が良い。

対象商品 : 75939272
2017-07-22
用途: スピーカーに使用しています。
B.T.Nine

スピーカーに使用しています。 何ら品質に問題ありません。

対象商品 : 08561682
2017-02-06
用途: 電源コネクター
山本電設電気・ガス・熱供給・水道業

電源コネクターを全部作り直さなくて済むので重宝しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする