中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

(18件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6000個) 注文コード75939254 品番5556T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57022-3000
引抜工具/57031-6000
定格電流(A)9(最大) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/2.5μm(100μ″)Tin(Sn) 種別ターミナル 形状メス形状 サイズ芯線/AWG#16〜#28 ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 寸法A(mm)1.8 寸法D(mm)2.3 寸法B(mm)1.65 寸法C(mm)2.3 形態連鎖状 被覆ストリップ長(mm)2.8〜3.4 被覆外径(mm)0.9〜1.8 適合電線範囲 AWG(#)22〜28 適合ハウジング5557、51010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
ATXケーブルの自作
サービス業

AWG16に対応するターミナルはなかなか手に入りにくいので、モノタロウで扱って頂けて助かります。今回このタイプで初めて製作しましたがエンジニアの工具PA-21で問題なく作業できました。

対象商品:
08561682
2023-01-19
用途:
電流が15A流れる所の機器
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか1端子15A流す事の出来る端子は無く、今回はコネクターは8極の物を使い
プラス、マイナスとして使うため、半分の4x15A=60Aとして使えて高電流に対応出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
75939272
2022-07-12
用途:
PC用電源ケーブル作成
その他業種

UL1007AWG18電源ケーブルに直接コネクタピンを圧着してスリーブをかぶせていたが、このピンだったらギリギリスリーブの上からでも圧着できた

1人が参考にしています
対象商品:
08561682
2022-08-26
用途:
LED機器の接続
その他業種

特に可も無く不可も無く
作業自体は簡単に済みます
価格がもう少し安ければ

対象商品:
08561682
2021-02-03
用途:
パソコン電源のスリーブ化
その他業種

パソコン電源のスリーブ化用途で購入
配線とスリーブをまとめてかしめても折れたりせず使いやすい
連鎖状の物も使ったが、バラスのが面倒で初めからバラバラなので、作業する時便利

1人が参考にしています
対象商品:
08561673
2018-05-10
用途:
パソコンの電源ケーブル作成
建設業・工事業

自分の感じでは今まで使っていたのより使い勝手が良い。

対象商品:
75939272
2017-07-22
用途:
スピーカーに使用しています。
B.T.Nine 様

スピーカーに使用しています。 何ら品質に問題ありません。

対象商品:
08561682
2017-02-06
用途:
電源コネクター
山本電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電源コネクターを全部作り直さなくて済むので重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする