適合工具手動圧着工具/57022-5300
引抜工具/57031-6000
寸法A(mm)2.3寸法D(mm)4.5寸法B(mm)2.7寸法C(mm)3.6適合ハウジング:5559、52025材質黄銅、錫メッキ形状オス形状サイズ芯線/AWG#16~#28定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)電線抱合範囲AWG(#)16材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/2.5μm(100μ″)Tin(Sn)電線被覆外径(mm)1.80~3.10被覆ストリップ長(mm)2.8-3.3被覆外径(mm)3.1 MAX適合電線範囲 AWG(#)16