中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

(30件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数20 定格電流(A)最大/9 注文コード75939342 品番5557-20R-210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は極数・定格電流など23種類から選べます 他の種類を見る
難燃性UL94V 極数20 寸法A(mm)43.2 寸法B(mm)37.8 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/600 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)最大/9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561472
2022-11-16
用途:
各種工作

PC製作や自動車内配線に使用しています。抜く時の力が少なくて良いのが助かります。

対象商品:
08561621
2021-05-08
用途:
サブウーファーのコネクタ作成
製造業

中古で買ってきたケンウッドのサブウーファーにハーネスがついていなかったので、このコネクタで作成しました。同規格のPCIe電源用コンタクトが使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
08561472
2020-09-14
用途:
基板の電源配線
メティエ 様 (サービス業)

添付の仕様どおりの製品で、予定どおり使用できました。

対象商品:
08561497
2018-09-11
用途:
改造

アルパインのウーファーの電源ハーネスが無いジャンク品を格安で見つけたので、このコネクタを使って作成しました。近県の電子部品屋へ行こうかと思っていたのですが、モノタロウで扱っていて交通費の節約になりました。

対象商品:
08561567
2018-11-16
用途:
シーケンサ用チェッカー接続用ケーブル製作
T-TEC 様

このコネクタには満足していますが、ピン抜きに苦労します。
特に5557型のピン抜きにメーカの標準ピン抜き工具を使用しても
うまくピンが抜けず、工具の先端が折れてしまうことがあります。
ピンとハウジングの隙間が狭く、工具の先端の挿入が難しいためです。

1人が参考にしています
対象商品:
08561472
2018-07-05
用途:
LED照明の電源配線
製造業

急に客先の仕様変更で購入しました。
翌日到着で、非常に助かりました。

対象商品:
08561506
2017-08-17
用途:
パイオニアのウーハー電源接続に使用
B.T.Nine 様

パイオニアの中古ウーハーを手に入れましたが電源接続が欠品でした。
この日本モレックスのコネクターが、ぴったり合致することが分かり
注文させていただきました。現品を接続してぴったり!
ウーハーが使えるようになり喜んでいます.

対象商品:
08561515
2015-10-29
用途:
カプラー作成
自動車・二輪車・自転車関連業

文句のつけようが無いほど安定した製品で、安心できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする