画像準備中

基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数6 注文コード75939884 品番5045-06AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

金メッキタイプ

材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー ピッチ(mm)2.5 極数6 規格ULファイルNo.:E29179 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 寸法B(mm)12.5 寸法A(mm)14.5 接点仕様ゴールド仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする