日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
75940006
品番
50802-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
りん青銅、錫メッキ
形状
ターミナル/バラ状
サイズ
芯線/AWG#22〜#28
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
適合工具
手動圧着工具/11-26-0095(JHTR5907)
被覆ストリップ長(mm)
2.6〜3.2
被覆外径(mm)
Φ1.15〜1.9
適合ハウジング
51191