日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10000個)
注文コード
75940015
品番
50802-9001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、錫メッキ
形状
ターミナル/連鎖状
サイズ
芯線/AWG#22〜#28
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/3
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0023(JM5857A)
被覆ストリップ長(mm)
2.6〜3.2
被覆外径(mm)
Φ1.15〜1.9
適合ハウジング
51191